Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MJN2CK-AC24 kaksoiskelan lukitusrele 9pin Dpdt 24vac | AE7MMQ 5ZH77

OMRON MJN2CK-AC24 kaksikelainen lukitusrele 9pin Dpdt 24vac

Varastossa
Tuote: AE7MMQ Malli: MJN2CK-AC24Ristiviite: 5ZH77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskelojen lukitusrele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.68
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 240 VAC / 28 VDC
Hz60
AsennusPaneeli
Nastat9
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF11PC
PistorasiakoodiC
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotYhteystietojen luokitusHzHinta
OMRON MK2KPAC24 kaksoiskäämin lukitusrele 11-nastainen Dpdt 24v | AC3TUM 2W924 MK2KPAC2411Octal1.5Valmistaja Nro PF113A-E5Hopea10A @ 250 VAC / 28 VDC50/60€101.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MJN2CK-AC24 kaksikelainen lukitusrele 9pin Dpdt 24vac
€70.60 / yksikkö