Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MGN1C-AC24 avoin virrarele 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1

OMRON MGN1C-AC24 avoin tehorele 30A 24VAC SPDT

Varastossa
Tuote: AB4HTA Malli: MGN1C-AC24Ristiviite: 1YCG1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa virrarele
Kelan luokitus9.5 VA, 2.0 W
Kelan VA-luokitus9.5
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D
SähköliitäntäRuuvi
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Hz50/60
Asennuspinta
Napojen lukumäärä1
Nastat5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536410060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
OMRON MGN1C-AC240 avoin virrarele 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2 MGN1C-AC240240 VAC€95.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MGN1C-AC24 avoin tehorele 30A 24VAC SPDT
€84.43 / yksikkö