Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen ajastin OMRON H5S-WFB2 viikoittain am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249

OMRON H5S-WFB2 digitaalinen ajastin Viikoittain A/pm Track Vac

Varastossa
Tuote: AA6MAH Malli: H5S-WFB2Ristiviite: 14H249

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria15A @250 VAC
Varmuuskopiointiaika5 v.
VäriVaaleanharmaa
Yhteydenottolomake(2) SPST-NRO
Syvyys2.25 "
Näytön korkeus10mm
Korkeus3.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot20
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPinta tai raita
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä40
Käyttölämpötila.-10 astetta 55 astetta C.
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 sekunti. 60 minuuttiin.
TyyppiRata- / pinta-asennus
Jännite100-240 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Ajan asetusAsennusToimintatilaTyyppiLeveysHinta
Digitaalinen ajastin OMRON H5L-A 24 Hr 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 hr.Paneeli tai raita7 DaysPaneeli / teline3.75 "€485.99
OMRON H5S-WB2 digitaalinen ajastin viikoittain kello / pm Huuhtelupumppu | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3 / 32 "2.875 "7 DaysHuuhdella7 DaysPaneelikiinnitys2.875 "€481.08
Digitaalinen OMRON H5S-YB2-X -ajastin vuosittain kello / pm Huuhteluventtiili AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysHuuhdella365 DaysPaneelikiinnitys2.875 "€830.30
Digitaalinen ajastin OMRON H5S-YFB2-X vuosittain am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysPinta tai raita365 DaysRata- / pinta-asennus2.875 "€790.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H5S-WFB2 digitaalinen ajastin Viikoittain A/pm Track Vac
€478.26 / yksikkö