Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON H5S-WB2 digitaalinen ajastin viikoittain kello / pm Huuhtelupumppu | AA6MAG 14H248

OMRON H5S-WB2 digitaalinen ajastin Viikoittain A/pm Huuhtelu Vac

Varastossa
Tuote: AA6MAG Malli: H5S-WB2Ristiviite: 14H248

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria15A @250 VAC
Varmuuskopiointiaika5 v.
VäriVaaleanharmaa
Yhteydenottolomake(2) SPST-NRO
Syvyys1-3 / 32 "
Näytön korkeus10mm
Korkeus2.875 "
Maks. Päälle / pois-jaksot20
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusHuuhdella
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä40
Käyttölämpötila.-10 astetta 55 astetta C.
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 sekunti. 60 minuuttiin.
TyyppiPaneelikiinnitys
Jännite100-240 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Ajan asetusAsennusToimintatilaTyyppiLeveysHinta
Digitaalinen ajastin OMRON H5L-A 24 Hr 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 hr.Paneeli tai raita7 DaysPaneeli / teline3.75 "€485.99
Digitaalinen ajastin OMRON H5S-WFB2 viikoittain am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 DaysPinta tai raita7 DaysRata- / pinta-asennus2.875 "€478.26
Digitaalinen OMRON H5S-YB2-X -ajastin vuosittain kello / pm Huuhteluventtiili AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysHuuhdella365 DaysPaneelikiinnitys2.875 "€830.30
Digitaalinen ajastin OMRON H5S-YFB2-X vuosittain am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysPinta tai raita365 DaysRata- / pinta-asennus2.875 "€790.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H5S-WB2 digitaalinen ajastin Viikoittain A/pm Huuhtelu Vac
€481.08 / yksikkö