Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON H3CR-F8AC100-240 / DC100 / 125-ajastinrele 300 Hr. 8-napainen 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 ajastinrele 300 h. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AB8WGL Model: H3CR-F8AC100-240/DC100/125Ristiviite: 2A179

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoToista jakso
Hz50/60
Maks. Ajan asetus300 hr.
Min. Ajan asetus1.2 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä2
Toiminnot7
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitToimintoMin. Ajan asetusToimintojen määräHinta
OMRON H3CR-A8AC100-240 / DC100-125 ajastinrele 300 Hr. 8-napainen 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180 H3CR-A8AC100-240/DC100-125120 - 240 VACViivästys, Intervalliviive, Toista syklin yhtä suuri päälle / pois-aika, 1. sykli0.05 sekuntia.4€149.52
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 ajastinrele 300 Hr. 8-napainen 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824-48 VAC / 12-48 VDCViiveellä, Intervalliviiveellä, jakson 1 laukaus0.05 sekuntia.3€149.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 ajastinrele 300 h. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€171.82 / yksikkö