Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 SSD-relelähtö 40A | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Puolijohderelelähtö 40A

Varastossa
Tuote: AB4JBM Malli: G3PA-240B-VD-DC5-24Ristiviite: 1YDP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Kotelon väriBeige
Turvallinen sormellaKyllä
TulojänniteDC
Maks. Tulojännitteet24
Maks. Lähtövahvistimet40A
Maks. Lähtöjännite240
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)40
Min. Tulojännitteet5
Min. Lähtöjännite24
AsennusDIN tai laippa
Vaihe3
Kytkimen tyyppiPhototriac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteAsennusLähtövirtaTehon kulutusKytkimen tyyppiJännitealueHinta
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 Puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulo- tai ohjausjännite | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta50.2W on 0.5WPhototriac24 V - 240 V AC€45.87
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta100.2V - 1VAValokytkin24 V - 240 V AC€85.14
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulojännite | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta100.2V - 1VAPhototriac24 V - 240 V AC€49.78
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta250.2V - 1VAValokytkin24 V - 240 V AC€87.45
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulojännite | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta250.2V - 1VAPhototriac24 V - 240 V AC€71.01
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta400.2V - 1VAValokytkin200 V - 480 V AC€139.72
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 Puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulo- tai ohjausjännite | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta400.2V - 1VAPhototriac24 V - 240 V AC€141.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Puolijohderelelähtö 40A
€193.82 / yksikkö