Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3NE-205T-US-DC24 rele, kiinteä | AE7MLP 5ZH21

OMRON G3NE-205T-US-DC24 rele puolijohde

Varastossa
Tuote: AE7MLP Malli: G3NE-205T-US-DC24Ristiviite: 5ZH21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaEi
TulojänniteDC
Maks. Tulojännitteet28.8
Maks. Lähtövahvistimet5A
Maks. Lähtöjännite264
Min. Tulojännitteet19.2
Min. Lähtöjännite75
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiPhototriac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiKotelon väriTurvallinen sormellaJännite lähtöTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusHinta
OMRON G3NE-205T-US-DC12 rele, kiinteä | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12PhototriacMustaEiACDCPuolijohderele5Apinta€35.04
OMRON G3NE-205T-US-DC5 rele, kiinteä | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5PhototriacMustaEiACDCPuolijohderele5Apinta€33.04
OMRON G3NE-210T-US-DC12 rele, kiinteä | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12PhototriacMustaEi100-240 VAC24 VDCPuolijohderele10Apinta€36.88
OMRON G3NE-210T-US-DC24 rele, kiinteä | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24PhototriacMustaKyllä100-240 VAC24 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10Apinta€33.90
OMRON G3NE-210T-US-DC5 rele, kiinteä | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5PhototriacMustaEi100-240 VAC24 VDCPuolijohderele10Apinta€36.26
OMRON G3PE-215B DC12-24 Puolijohdereleen tulo DC-lähtö AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Phototriac-liitinRusketusKylläACDCPuolijohderele15ADIN tai laippa€100.51
OMRON G3PE-225B DC12-24 SSD-releen tulo DC-lähtö AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24Phototriac-liitinRusketusKylläACDCPuolijohderele25ADIN tai laippa€123.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3NE-205T-US-DC24 rele puolijohde
€31.68 / yksikkö