Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3NE-210T-US-DC12 rele, kiinteä | AE7MLR 5ZH23

OMRON G3NE-210T-US-DC12 rele puolijohde

Varastossa
Tuote: AE7MLR Malli: G3NE-210T-US-DC12Ristiviite: 5ZH23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria10
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaEi
Tulojännite24 VDC
Maks. Tulojännitteet12
Maks. Lähtövahvistimet10A
Maks. Lähtöjännite240
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)10
Min. Tulojännitteet12
Min. Lähtöjännite100
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiPhototriac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö100-240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiKotelon väriTurvallinen sormellaJännite lähtöTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusHinta
OMRON G3NE-205T-US-DC12 rele, kiinteä | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12PhototriacMustaEiACDCPuolijohderele5Apinta€35.04
OMRON G3NE-205T-US-DC24 rele, kiinteä | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24PhototriacMustaEiACDCPuolijohderele5Apinta€31.68
OMRON G3NE-205T-US-DC5 rele, kiinteä | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5PhototriacMustaEiACDCPuolijohderele5Apinta€33.04
OMRON G3NE-210T-US-DC24 rele, kiinteä | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24PhototriacMustaKyllä100-240 VAC24 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10Apinta€33.90
OMRON G3NE-210T-US-DC5 rele, kiinteä | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5PhototriacMustaEi100-240 VAC24 VDCPuolijohderele10Apinta€36.26
OMRON G3PE-215B DC12-24 Puolijohdereleen tulo DC-lähtö AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Phototriac-liitinRusketusKylläACDCPuolijohderele15ADIN tai laippa€100.51
OMRON G3PE-225B DC12-24 SSD-releen tulo DC-lähtö AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24Phototriac-liitinRusketusKylläACDCPuolijohderele25ADIN tai laippa€123.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3NE-210T-US-DC12 rele puolijohde
€36.88 / yksikkö