Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 SSD-rele 100 - 264 VAC 75A | AH4TQU 35KU21

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Puolijohderele 100 - 264 VAC 75 A

Varastossa
Tuote: AH4TQU Malli: G3NA475BUTU2AC100240Ristiviite: 35KU21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Kotelon väriBeige
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite100 - 264 VAC
Maks. Lähtövahvistimet75
Asennuspinta
Napojen lukumäärä1
Lähtöjännite24 - 240 VAC
Kytkimen tyyppiPhototriac
Käynnistyy kloNolla ylitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite lähtöAmpeeriaKotelon väriTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetVaiheKytkimen tyyppiHinta
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style -lähtö 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BeigeDCPuolijohderele, kiekon tyyli10A3Valokytkin€154.95
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style -lähtö 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BeigeACPuolijohderele, kiekon tyyli10A3Valokytkin€150.54
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style -lähtö 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCPuolijohderele, kiekon tyyli25A3Valokytkin€164.85
OMRON G3NA-625B-AC100-240 puolijohdereleiden kiekkotyyppinen lähtö 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BeigeACPuolijohderele, kiekon tyyli25A3Valokytkin€151.73
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style -lähtö 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli50A1Valokytkin€183.29
OMRON G3NA-210B-AC200-240 rele, kiinteä | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Rusketus200-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli10A3Valokytkin€61.28
OMRON G3NA-240B-AC200-240 rele, kiinteä | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Rusketus200-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli40A3Valokytkin€121.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Puolijohderele 100 - 264 VAC 75 A
€214.38 / yksikkö