Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style -lähtö 10A | AB4JBC 1YDL7

OMRON G3NA-610B-AC100-240 Puolijohderele, kiekkotyyppinen lähtö 10 A

Varastossa
Tuote: AB4JBC Malli: G3NA-610B-AC100-240Ristiviite: 1YDL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele, kiekon tyyli
Kotelon väriBeige
Turvallinen sormellaKyllä
TulojänniteAC
Maks. Tulojännitteet240
Maks. Lähtövahvistimet10A
Maks. Lähtöjännite600
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)10
Min. Tulojännitteet100
Min. Lähtöjännite400
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiValokytkin
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite lähtöAmpeeriaKotelon väriTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetVaiheKytkimen tyyppiHinta
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style -lähtö 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BeigeDCPuolijohderele, kiekon tyyli10A3Valokytkin€154.95
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style -lähtö 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCPuolijohderele, kiekon tyyli25A3Valokytkin€164.85
OMRON G3NA-625B-AC100-240 puolijohdereleiden kiekkotyyppinen lähtö 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BeigeACPuolijohderele, kiekon tyyli25A3Valokytkin€151.73
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style -lähtö 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli50A1Valokytkin€183.29
OMRON G3NA-210B-AC200-240 rele, kiinteä | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Rusketus200-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli10A3Valokytkin€61.28
OMRON G3NA-240B-AC200-240 rele, kiinteä | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Rusketus200-240 VACPuolijohderele, kiekon tyyli40A3Valokytkin€121.63
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 SSD-rele 100 - 264 VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Beige100 - 264 VACPuolijohderele75-Phototriac€214.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3NA-610B-AC100-240 Puolijohderele, kiekkotyyppinen lähtö 10 A
€150.54 / yksikkö