Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E32-D32 valokaapeli diffuusio 6-9 / 16 jalkaa 52mm | AA9LCR 1DU61

OMRON E32-D32 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 52 mm

Varastossa
Tuote: AA9LCR Malli: E32-D32Ristiviite: 1DU61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalinen valokaapeli
Kaapelin halkaisija1 / 32 "
Kaapelin pituus6 9/16 jalkaa.
Maks. Tunnistusetäisyys52mm
Min. Objektin koko0.005 mm läpimitta
TunnistusmenetelmäDiffuusi
tuppipolyeteeni
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Vihjetyyppi5/64 "halkaisija. Sylinterin tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaaliydin (polymetyylimetakrylaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaVihjetyyppiHinta
OMRON E32-CC200 valokaapeli Dfse 6-9 / 16 jalkaa 210mm | AA9LCV 1DU64 E32-CC2003 / 32 "M6-ruuvi€181.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E32-D32 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 52 mm
€190.27 / yksikkö