Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2E2-X2Y1 -lähestymisanturi induktiivinen 12 mm Ei | AE7ZLU 6C796

OMRON E2E2-X2Y1 Induktiivinen läheisyysanturi 12mm No

Varastossa
Tuote: AE7ZLU Malli: E2E2-X2Y1Ristiviite: 6C796

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen2mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus69mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-40 astetta 85 astetta C.
TulostustilaEI
Tehontarve24 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojattu / suojaamatonHalkaisijaSähköliitäntäPituusNEMA-luokitusToimintataajuusKäyttölämpötila alueTehontarveHinta
OMRON E2E2-X3D1 Läheisyysanturi induktiivinen 12 mm Ei | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Suojattu12mm2m-kaapeli69mm4X1000 Hz-25 astetta 70 astetta C.12 - 24 VDC€147.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Induktiivinen läheisyysanturi 12mm No | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Suojattu12mmM12-liitin69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€266.54
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Läheisyysanturi Induktiivinen 18 mm Ei | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Suojattu18mmM12-liitin75mm4X25 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€286.27
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Induktiivinen läheisyysanturi 12mm Nro | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4suojaamaton12mm2-nastainen M12-liitin70mm4X25 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€293.91
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Läheisyysanturi Induktiivinen 18 mm Ei | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4suojaamaton18mm2-nastainen M12-liitin75mm4X25 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€315.00
OMRON E2E2-X5Y1-US Induktiivinen läheisyysanturi 18mm No | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USSuojattu18mm2m-kaapeli2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€301.97
OMRON E2E2-X10MY1-US Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Nro | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-USsuojaamaton18mm2m-kaapeli2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€275.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2E2-X2Y1 Induktiivinen läheisyysanturi 12mm No
€233.66 / yksikkö