Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON DZ-10GV-1B pikakytkin 10a Dpdt saranavipu matala Ot AD3AHL 3XG31

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt Saranavipu alhainen Ot

Varastossa
Tuote: AD3AHL Malli: DZ-10GV-1BRistiviite: 3XG31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö1.70mm
Korkeus1.1 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.236 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima7.10 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.016 "
Vapauta voima0.47 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu, matala OT
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöKäyttövoimaKäyttölämpötila alueVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
OMRON DZ-10GV-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu matala Ot AC2JUH 2KRT4 DZ-10GV-1A2.5 "0.067 "7.06 oz.-13 - 176 astetta F0.49 oz.Juote€45.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt Saranavipu alhainen Ot
€45.68 / yksikkö