Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON DZ-10GV-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu matala Ot AC2JUH 2KRT4

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt Saranavipu Low Ot

Varastossa
Tuote: AC2JUH Malli: DZ-10GV-1ARistiviite: 2KRT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.067 "
Korkeus1.1 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.236 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima7.06 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.016 "
Vapauta voima0.49 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu, matala OT
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöKäyttövoimaKäyttölämpötila alueVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
OMRON DZ-10GV-1B pikakytkin 10a Dpdt saranavipu matala Ot AD3AHL 3XG31 DZ-10GV-1B1.94 "1.70mm7.10 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.47 oz.Ruuvi€45.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt Saranavipu Low Ot
€45.90 / yksikkö