KRUEGER H-2-56-ALLSS Therma Level Gauge Tank Depth 56 2 Npt | AA7TRX 16N442

KRUEGER H-2-56-ALLSS lämpötasomittari Säiliön syvyys 56 2 Npt

Varastossa
Tuote: AA7TRX Malli: H-2-56-ALLSSRistiviite: 16N442

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
tarkkuus1/8 säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliAlumiini
Holkkimateriaali316 ruostumaton
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliSisälasi, ulkomuovia
Yhteyden koko2 "NPT
Pidennyksen pituus0
Kelluva Dia.1.375 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
päätöslauselma1/8 säiliöstä
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Sauvan materiaali316 ruostumaton
Säiliön syvyys56 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituustarkkuusAsennusmutterin materiaaliKelluva Dia.Kelluva materiaaliTiivistemateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliHinta
KRUEGER H-2-121 lämpötasomittari Säiliön syvyys 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-122 lämpötasomittari Säiliön syvyys 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-123 Therma-tasomittarin säiliön syvyys 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-124 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-125 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-127 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-128 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-2-56-ALLSS lämpötasomittari Säiliön syvyys 56 2 Npt
€456.02 / yksikkö