Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.040.0040 Koneruuvi, pituus 40mm, A2 ruostumaton teräs, M4 x 0.70mm kierrekoko, 100PK | CG8HED 54FT26

FABORY M51340.040.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HED Malli: M51340.040.0040Ristiviite: 54FT26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4.40mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pää Dia.8.0 mm
Pään korkeus3.1 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.040.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK
€26.39 /pakkaus