Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JAMESON 7S-65K hehkutanko 30 jalkaa lasikuitu | AH3KWQ 32PK24

JAMESON 7S-65K hehkutanko 30 jalkaa lasikuitua

Varastossa
Tuote: AH3KWQ Malli: 7S-65KRistiviite: 32PK24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkutanko
Väriluminescent
Pituus30ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija3 / 16 "
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiHinta
JAMESON 7-8-IK -vapasarjan pituus 35 jalkaa | AE8XFR 6GCR7 7-8-IKVihreä2 1/2 jalkaa. 35 jalkaan.Hohtaa pimeässä€170.40
JAMESON 7-36-23T hehkutanko 24 jalkaa lasikuitu | AH3KWN 32PK22 7-36-23Tluminescent24ft.Keskikokoinen€122.86
Tarjouspyyntö
JAMESON 7S-45T hehkutanko 20 jalkaa lasikuitua | AH3KWP 32PK23 7S-45Tluminescent20ft.Keskikokoinen€106.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 7S-65K hehkutanko 30 jalkaa lasikuitua
€164.50 / yksikkö