Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A2000N rajakytkimen vastaanotin Dpdt | AB9ERB 2CLT6

OMRON D4A2000N rajakytkimen liitin Dpdt

Varastossa
Tuote: AB9ERB Malli: D4A2000NRistiviite: 2CLT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen astia
Putken koko1 / 2-14 NPT
YhteydenottolomakeDPDT
MateriaaliSinkkivalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON D4A1000N rajakytkimen vastaanotin Spdt | AB9ERA 2CLT5 D4A1000NSPDT€64.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A2000N rajakytkimen liitin Dpdt
€64.90 / yksikkö