JET TOOLS JDP-15B penkkiporakone, hihna, 115/230 VAC, kiinteä nopeus, 210 rpm - 3, 500 rpm, 15 tuuman kääntö | CR4ZGJ 48WE86

JET TOOLS JDP-15B penkkiporapuristin, hihna, 115/230 VAC, kiinteä nopeus, 210 RPM - 3, 500 RPM, 15 tuuman kääntö

Varastossa
Tuote: CR4ZGJ Malli: JDP-15BRistiviite: 48WE86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,759.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS JWDP-12 penkkiporapuristin, hihna, 115 VAC, vaihtuva nopeus, 530 RPM - 3, 100 RPM, 12 tuuman kääntö | CR4ZGK 436C76 JWDP-12€884.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS JDP-15B penkkiporapuristin, hihna, 115/230 VAC, kiinteä nopeus, 210 RPM - 3, 500 RPM, 15 tuuman kääntö
€1,759.50 / yksikkö