Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A0500N Rajakytkinrasia 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERD 2CLT8

OMRON D4A0500N rajakytkinrasia 2no 2nc 5a @ 600v

Varastossa
Tuote: AB9ERD Malli: D4A0500NRistiviite: 2CLT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkinrasia
AC-kontaktiluokitus5A @ 600V
Yhteydenottolomake2EI, 2NC
SähköliitäntäLiitä
IP-luokitus67
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Käyttölämpötila.-40 - 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHinta
OMRON D4A0100N Rajakytkinrasia 1no 1nc 10a @ 600v | AB9ERC 2CLT7 D4A0100N10A @ 600V1EI, 1NC€106.79
OMRON D4A0700N Rajakytkinrasia 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERE 2CLT9 D4A0700N5A @ 600V2EI, 2NC€181.68
OMRON D4A0900N rajakytkinrasia 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERF 2CLU1 D4A0900N5A @ 600V2EI, 2NC€212.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A0500N rajakytkinrasia 2no 2nc 5a @ 600v
€149.39 / yksikkö