Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON A-20GQ pikakytkin 20a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AC2JRQ 2KRK3

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Mäntä

Varastossa
Tuote: AC2JRQ Malli: A-20GQRistiviite: 2KRK3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus0.91 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.008 "
Korkeus0.89 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.051 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima14.12-22.06 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.22 "
Vapauta voima10.06 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiPaneelimäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotHinta
OMRON Z-15GQ pikakytkin 15a Spdt -paneeliasennettava mäntä | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 oz.0.88 "15A-13 - 176 astetta F0.217 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC€28.48
OMRON X-10GQ-B pikakytkin 10a Spdt paneeliasennettava mäntä | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00 oz.0.87 "10A-13 - 176 astetta F0.22 "4.02 oz.Ruuvi125 VDC€38.59
OMRON Z-20GQ pikakytkin 20a 1 Ei 1 Nc-paneeliasennettava mäntä | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 oz.-20A-13 - 185 astetta F0.219 "10.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€21.35
OMRON Z-25GQ pikakytkin 25a 1 nro 1 Nc-paneeliasennettava mäntä | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 oz.1.94 "25A-13 - 185 astetta F0.219 "10.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€25.23
OMRON Z-15GQ-B7-K pikakytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8-12.3 oz.1.03 "15A-25 astetta 80 astetta C.0.217 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€26.03
OMRON A-20GQ-B7-K pikakytkin 20a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1-22.0 oz.Ei sovellettavissa20A-25 astetta 80 astetta C.0.22 "10.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Mäntä
€42.26 / yksikkö