Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC F1240008 Kiekkojousiteräksen sisähalkaisija 0.688 tuumaa kpl 10 | AF7WTA 22RK25

SPEC F1240008 Levyjousi Teräksen sisähalkaisija 0.688 tuumaa Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WTA Malli: F1240008Ristiviite: 22RK25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.063 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Lataa @ taipuma (paunaa)12
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Dia.1.26 "
Min. Sisällä Dia.0.688 "
Kokonaiskorkeus0.125 "
Paksuus0.008 "
TyyppiSormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaipuma @ kuormaSuorittaa loppuunLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
SPEC BD008-030 Kiekkojousiteräksen sisähalkaisija 0.165 tuumaa kpl 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Metrinen levyjousi0.19mmfosfaatti133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm€28.11
SPEC BD008-030-0032 Levyjousi Teräs Sisähalkaisija 0.126 Tuuma Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Metrinen levyjousi0.19mmfosfaatti116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm€28.31
SPEC BD008-040 Kiekkojousiteräksen sisähalkaisija 0.165 tuumaa kpl 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Metrinen levyjousi0.15mmfosfaatti235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€36.11
SPEC BD008-040-0032 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.126 tuumaa Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Metrinen levyjousi0.15mmfosfaatti207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm€27.33
SPEC BD006-030 Kiekkojousiteräksen sisähalkaisija 0.126 tuumaa kpl 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Metrinen levyjousi0.11mmfosfaatti133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm€27.33
SPEC BD008-020 Kiekkojousiteräksen sisähalkaisija 0.165 tuumaa kpl 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Metrinen levyjousi0.19mmfosfaatti44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm€34.16
SPEC BD008-020-0032 Levyjousi Teräs Sisähalkaisija 0.126 Tuuma Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Metrinen levyjousi0.15mmfosfaatti29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm€27.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC F1240008 Levyjousi Teräksen sisähalkaisija 0.688 tuumaa Pk 10
€46.86 / yksikkö