Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44521-1050 Turvalukituskytkin 2nc 5a @ 100v | AC2MMH 2LCH7

OMRON STI 44521-1050 Turvalukituskytkin 2nc 5a @ 100v

Varastossa
Tuote: AC2MMH Malli: 44521-1050Ristiviite: 2LCH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1 A @ 500 V, 2 A @ 250 V, 5 A @ 100 V
Rungon materiaaliLasitäytetty polyesteri
Putken kokoM16
Yhteyden tyyppiM16
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V
Syvyys2.95 "
Korkeus1.14 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttövoima1.35 lb
Käyttölämpötila alue-4 - 176 astetta F
TyyliToimintonäppäin, litteä toimilaite, pienoiskoossa käytettävä
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyörivä pää, kestää vedenpesua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON STI 44521-1020 Turvalukituskytkin 1no 1nc 5a @ 100v | AC2MMK 2LCH9 44521-10201EI, 1NC€171.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44521-1050 Turvalukituskytkin 2nc 5a @ 100v
€181.62 / yksikkö