Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44506-2730 Kaapelin kiristyssarja 98-27 / 64 jalkaa | AA2KBD 10N111

OMRON STI 44506-2730 Kaapelin kiristyssarja 98-27/64 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2KBD Malli: 44506-2730Ristiviite: 10N111

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kiristyssarja
Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Pituus98 27/64 jalkaa.
MateriaaliPVC-pinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OMRON STI 44506-2705 Vaijerin kiristinsarja 16-27/64 jalan pituus | AA2KAR 10N099 44506-270516 27/64 jalkaa.€225.44
OMRON STI 44506-2710 Kaapelin kiristyssarja 32-53 / 64 jalkaa | AA2KAT 10N101 44506-271032 53/64 jalkaa.€264.35
OMRON STI 44506-2720 Kaapelin kiristyssarja 65-39 / 64 jalkaa | AA2KAW 10N104 44506-272065 39/64 jalkaa.€366.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44506-2730 Kaapelin kiristyssarja 98-27/64 jalkaa
€471.99 / yksikkö