Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11059-0009 Relekanta 14pin Din Mount | AC2MNC 2LCL8

OMRON STI 11059-0009 Relekanta, 14-napainen Din-kiinnitys

Varastossa
Tuote: AC2MNC Malli: 11059-0009Ristiviite: 2LCL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Vahvistimet AC6
Syvyys2.38 "
Pituus3.54 "
AsennusDIN-kisko
Nastojen lukumäärä14
TerminaalitRuuvi
TyyppiVoimaohjattu
Jännite24
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OMRON STI 11059-0011 Relekanta 14pin Din Mount Led | AC2MND 2LCL9 11059-0011Voimaohjattu, LED€90.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11059-0009 Relekanta, 14-napainen Din-kiinnitys
€82.01 / yksikkö