Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11054-0012 Turvallisuusvalvontarele 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Turvavalvontarele 100-240v 3pst-no

Varastossa
Tuote: AC2MNF Malli: 11054-0012Ristiviite: 2LCN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Käämin voltit240 VAC
Yhteyden määritys3NO + 1NC Lisälaite
Ota yhteyttä kuormitusarvoon5A
Syvyys4.3 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus3"
Tulovirta40mA
syöttöteho100-240 VAC
Tulojännite120 / 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus9VA
Vasteaika10 ms.
TyyppiTurvallisuuden valvonta
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitsyöttötehoTulojänniteTehon kulutusHinta
OMRON STI 11054-0001 Turvallisuusvalvontarele 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC/DC24 VAC/DC24 VAC/DC1.8VA€314.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Turvavalvontarele 100-240v 3pst-no
€414.25 / yksikkö