Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11054-0001 Turvallisuusvalvontarele 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 Turvavalvontarele 24vac/dc 3pst-no

Varastossa
Tuote: AC2MNE Malli: 11054-0001Ristiviite: 2LCN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Käämin voltit24 VAC/DC
Yhteyden määritys3NO + 1NC Lisälaite
Ota yhteyttä kuormitusarvoon5A
Syvyys4.3 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus3"
Tulovirta40mA
syöttöteho24 VAC/DC
Tulojännite24 VAC/DC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus1.8VA
Vasteaika10 ms.
TyyppiTurvallisuuden valvonta
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitsyöttötehoTulojänniteTehon kulutusHinta
OMRON STI 11054-0012 Turvallisuusvalvontarele 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100-240 VAC120 / 240 VAC9VA€380.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11054-0001 Turvavalvontarele 24vac/dc 3pst-no
€331.04 / yksikkö