Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11051-0003 Relevoiman ohjaama 5NO / 1NC 14-nastainen AC2MMZ 2LCL5

OMRON STI 11051-0003 Relevoimaohjattu 5NO/1NC 14-nastainen

Varastossa
Tuote: AC2MMZ Malli: 11051-0003Ristiviite: 2LCL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit24 VDC
Yhteyden määritys5NO / 1NC
Ota yhteyttä kuormitusarvoon6A
Korkeus1.96 "
syöttöteho24 VDC
Tulojännite24 VDC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus0.5W
Vasteaika10 ms.
TyyppiVoimaohjattu
Leveys0.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTehon kulutusHinta
OMRON STI 11051-0002 Relevoiman ohjattu 2NO / 2NC 10-nastainen AC2MMV 2LCL1 11051-00021.57 "0.4W€51.23
OMRON STI 11051-0001 Relevoiman ohjattu 3NO / 1NC 10-nastainen AC2MMW 2LCL2 11051-00011.57 "0.4W€53.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11051-0003 Relevoimaohjattu 5NO/1NC 14-nastainen
€81.40 / yksikkö