Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11004-7053 E-stop -kytkin 22mm Nc Punainen | AC2MKT 2LCB9

OMRON STI 11004-7053 Hätäkatkaisin 22mm Nc Punainen

Varastossa
Tuote: AC2MKT Malli: 11004-7053Ristiviite: 2LCB9
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
€235.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyskytkin integroidulla ohjauskotelolla
ToimintaTyönnä lukitus / käännä palautus
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Kotelon materiaaliMuovi
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
NEMA-luokitusEi arvioitu
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvi
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu / Ei-valaistu (Ei-valaistu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11004-7053 Hätäkatkaisin 22mm Nc Punainen
€235.28 / yksikkö