Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11003-0053 Kilven hätäpysäytys musta/keltainen | AC2MKW 2LCC3

OMRON STI 11003-0053 Selitelevyn hätäpysäytys musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AC2MKW Malli: 11003-0053Ristiviite: 2LCC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Halkaisija60mm
Korkeus2.36 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON STI 11003-0154 Selitelevy hätäpois päältä Musta/keltainen | AC2MKX 2LCC4 11003-0154€11.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11003-0053 Selitelevyn hätäpysäytys musta/keltainen
€11.51 / yksikkö