Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA SAC-1 irrotettava veitsi 7/16 D 5-3 / 8 tuuman pituus S | AF2ZRC 6ZTK7

OLFA SAC-1 irrotettava taideveitsi 7/16 D 5-3/8 tuumaa pituus Ss

Varastossa
Tuote: AF2ZRC Malli: SAC-1Ristiviite: 6ZTK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-Off-veitsi
Terän pituus3 9 / 64 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriHopea
rakentaminenMetallityö
Kahva Dia.7 / 16 "
kahvan pituus5.375 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiDian lukitus
Kokonaispituus5.375 "
Tyyppi9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205595505
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (5LC50)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA SAC-1 irrotettava taideveitsi 7/16 D 5-3/8 tuumaa pituus Ss
€18.93 / yksikkö