Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA RTY-3 / DX ergonominen pyöröleikkuri 60 mm: n volframi | AB9EHR 2CJU9

OLFA RTY-3/DX Ergonominen pyörivä leikkuri 60mm volframi

Varastossa
Tuote: AB9EHR Malli: RTY-3/DXRistiviite: 2CJU9
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
€63.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe pyörivä leikkuri
Terän vaihtokierteitetyt
Terä Dia.60mm
Terän materiaaliVolframikarbidityökaluteräs
Kahvan tyyppiergonominen
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus7.125 "
Kokonaispaksuus13 / 16 "
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8211930060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Kahvan tyyppieräKokonaispituusKokonaispaksuuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
OLFA RTY-2 / DX ergonominen pyöröleikkuri 45 mm: n volframi | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmergonominenDeluxe pyörivä leikkuri6.5 "3 / 4 "2.25 "1€40.75
OLFA RTY-2 / G -leikkuri 45 mm: n volframikarbidi | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmSuoraanPyöröleikkuri6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1€26.11
OLFA RTY-4 -leikkuri 18 mm: n volframikarbidi | AB9EHT 2CJV2 RTY-418mmSuoraanPyöröleikkuri5.5 "1 / 4 "3 / 4 "1€18.56
OLFA RB18-2 pyörivä leikkurin terä, suora, 18 mm terän halkaisija, ruostumaton teräs, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Leikkuuterä---2€12.92
OLFA RB28-500 pyörivä leikkurin terä, suora, 28 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Leikkuuterä---500€1,870.77
OLFA RB45-5 pyörivä leikkuriterä, suora, 45 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Leikkuuterä---5€44.02
OLFA RB60-5 pyörivä leikkurin terä, suora, 60 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Leikkuuterä---5€87.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA RTY-3/DX Ergonominen pyörivä leikkuri 60mm volframi
€63.68 / yksikkö