Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA RTY-2 / G -leikkuri 45 mm: n volframikarbidi | AB9EHQ 2CJU8

OLFA RTY-2/G pyörivä leikkuri 45mm volframikarbidi

Varastossa
Tuote: AB9EHQ Malli: RTY-2/GRistiviite: 2CJU8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöröleikkuri
Terän vaihtokierteitetyt
Terä Dia.45mm
Terän materiaaliVolframikarbidityökaluteräs
Kahvan tyyppiSuoraan
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus6.75 "
Kokonaispaksuus1 / 2 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Kahvan tyyppieräKokonaispituusKokonaispaksuuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
OLFA RTY-2 / DX ergonominen pyöröleikkuri 45 mm: n volframi | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmergonominenDeluxe pyörivä leikkuri6.5 "3 / 4 "2.25 "1€46.69
OLFA RTY-3 / DX ergonominen pyöröleikkuri 60 mm: n volframi | AB9EHR 2CJU9 RTY-3 / DX60mmergonominenDeluxe pyörivä leikkuri7.125 "13 / 16 "3"1€63.68
OLFA RTY-4 -leikkuri 18 mm: n volframikarbidi | AB9EHT 2CJV2 RTY-418mmSuoraanPyöröleikkuri5.5 "1 / 4 "3 / 4 "1€18.56
OLFA RB18-2 pyörivä leikkurin terä, suora, 18 mm terän halkaisija, ruostumaton teräs, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Leikkuuterä---2€12.92
OLFA RB28-500 pyörivä leikkurin terä, suora, 28 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Leikkuuterä---500€2,220.70
OLFA RB45-5 pyörivä leikkuriterä, suora, 45 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Leikkuuterä---5€44.02
OLFA RB60-5 pyörivä leikkurin terä, suora, 60 mm terän halkaisija, volframi, 0.3 mm terän paksuus | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Leikkuuterä---5€87.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA RTY-2/G pyörivä leikkuri 45mm volframikarbidi
€26.11 / yksikkö