Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA RM-MG pyörivä leikkuumatto 24 x 36 tuumaa | AB9EJC 2CJX2

OLFA RM-MG pyörivä leikkausmatto 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EJC Malli: RM-MGRistiviite: 2CJX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä leikkuumatto
VäriYksi puoli vihreä keltaisilla viivoilla, toinen puoli kiinteä vihreä
asteikkoIn/Ft/mm
Pituus24 "
Paksuus0.06 "
TyyppiKaksipuolinen, itsensä parantava
KäytäPyörivät leikkurit
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistuminen (aste) (30, 45, 60)
    • Ominaisuudet: 1/8 "ristikkomerkinnät, keskikoko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
OLFA RM-SG pyörivä leikkuumatto 18 x 24 tuumaa | AB9EJB 2CJX1 RM-SG18 "24 "€41.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA RM-MG pyörivä leikkausmatto 24 x 36 tuumaa
€76.39 / yksikkö