Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA RM-SG pyörivä leikkuumatto 18 x 24 tuumaa | AB9EJB 2CJX1

OLFA RM-SG pyörivä leikkausmatto 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EJB Malli: RM-SGRistiviite: 2CJX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä leikkuumatto
VäriYksi puoli vihreä keltaisilla viivoilla, toinen puoli kiinteä vihreä
asteikkoIn/Ft/mm
Pituus18 "
Paksuus0.06 "
TyyppiKaksipuolinen, itsensä parantava
KäytäPyörivät leikkurit
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistuminen (aste) (30, 45, 60)
    • Ominaisuudet: 1/8 "ristikkomerkinnät, keskikoko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
OLFA RM-MG pyörivä leikkuumatto 24 x 36 tuumaa | AB9EJC 2CJX2 RM-MG24 "36 "€76.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA RM-SG pyörivä leikkausmatto 18 x 24 tuumaa
€41.12 / yksikkö