Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA DC-4 -terän hävityskotelo uudelleenkäytettävä | AC9VDD 3KJC9

OLFA Uudelleenkäytettävä DC-4 terän hävityskotelo

Varastossa
Tuote: AC9VDD Malli: DC-4Ristiviite: 3KJC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hävittämiskotelo
rakentaminenpolypropeeni
OmistaaNoin (30) 2-puoleista terää ja jopa 200 avattavaa terää
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus5.156 "
Kokonaispituus2.75 "
kokonaisleveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hävittää (yksi reuna, partakone, tarkkuus, apuveitsi ja napsahtavat terät)
    • Ominaisuudet: Lehdistötiedote varmistaa, että terän aukko paljastuu vain käytettäessä, uudelleenkäytettävissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
OLFA DC-3 -jätekotelon terä | AE3BFT 5AV41 DC-3Sisältää 50 terää tai 650 teräsegmenttiä 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 terää tai 80 teräsegmenttiä 5LC37, 5LC40, 5LC48 tai 30 5AV42, 5AV43 teriä vartenMuovi1.25 "€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA Uudelleenkäytettävä DC-4 terän hävityskotelo
€9.75 / yksikkö