Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA DC-3 -jätekotelon terä | AE3BFT 5AV41

OLFA DC-3 -hävityskotelon terä

Varastossa
Tuote: AE3BFT Malli: DC-3Ristiviite: 5AV41

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hävittämiskotelo
OmistaaSisältää 50 terää tai 650 teräsegmenttiä 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 terää tai 80 teräsegmenttiä 5LC37, 5LC40, 5LC48 tai 30 5AV42, 5AV43 teriä varten
MateriaaliMuovi
Kokonaisdia.2.5 "
Kokonaiskorkeus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hävittää (vakio, raskaat, pyöristetyt turvakärjet ja napsahtavat terät)
    • Ominaisuudet: Liukuovi peittää turvallisesti terän aukon estääkseen käytettyjä teriä putoamasta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
OLFA DC-4 -terän hävityskotelo uudelleenkäytettävä | AC9VDD 3KJC9 DC-4Noin (30) 2-puoleista terää ja jopa 200 avattavaa terääpolypropeeni5.156 "€9.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA DC-3 -hävityskotelon terä
€6.09 / yksikkö