RHEEM 51-23017-42 Moottori, 1/4 - 3/4 Hp, 120 V, 1075 rpm, 48 runko, 4 nopeus yleiskäyttöinen | CT9AVK 50PN02

RHEEM 51-23017-42 Moottori, 1/4–3/4 hv, 120 V, 1075 rpm, 48 runko, 4 nopeus yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: CT9AVK Malli: 51-23017-42Ristiviite: 50PN02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RHEEM 51-23055-11 Moottori, 1/5 hv, 208 - 230 V, 1075 rpm, 48 runko universaali | CT9AVL 50PN03 51-23055-11€307.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RHEEM 51-23017-42 Moottori, 1/4–3/4 hv, 120 V, 1075 rpm, 48 runko, 4 nopeus yleiskäyttöinen
€487.33 / yksikkö