Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA CMP-2 kompassin ympyränleikkuri 3 - 12 tuumaa keltainen, musta | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 Compass ympyräleikkuri 3 - 12 tuumaa keltainen ja musta

Varastossa
Tuote: AF2ZRE Malli: CMP-2Ristiviite: 6ZTK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompassin ympyränleikkuri
Terän pituus3.875 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriKeltainen ja musta
rakentaminenRuiskupuristetut ja metallityöt
Kahva Dia.1-1 / 4 "
kahvan pituus6 7 / 64 "
Kahva materiaaliABS iskunkestävä muovi
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus7 7 / 64 "
TyyppiRaskas, leikkaa ympyrät 3 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 ja 1MPP6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA CMP-2 Compass ympyräleikkuri 3 - 12 tuumaa keltainen ja musta
€69.00 / yksikkö