Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES 30-Y-50-010 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Keltainen 3 | AD3MZR 40J731

OK INDUSTRIES 30-Y-50-010 Esileikattu langan käärimislanka 30 Awg keltainen 3

Varastossa
Tuote: AD3MZR Malli: 30-Y-50-010Ristiviite: 40J731

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi leikattu langan käärintälanka
KapellimestariHopea päällystetty kupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus3"
Nimellinen ulkohalkaisija.0.019 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriKeltainen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7408291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriPkg. MääräHinta
OK INDUSTRIES 30-B-50-010 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Blue 3 | AD3MZD 40J719 30-B-50-010sininen50€14.99
OK INDUSTRIES 30-R-50-010 Esileikattu langan käärintalanka 30 Awg Punainen 3 | AD3MZH 40J723 30-R-50-010punainen50€14.00
OK INDUSTRIES 30-W-50-010 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Valkoinen 3 | AD3MZM 40J727 30-W-50-010Valkoinen50€13.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES 30-Y-50-010 Esileikattu langan käärimislanka 30 Awg keltainen 3
€14.99 /pakkaus