Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 101005 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 5L | AD2MCR 3REL4

OIL SAFE 101005 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 5L

Varastossa
Tuote: AD2MCR Malli: 101005Ristiviite: 3REL4
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
€41.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesäiliö
Koko5L
VäriPoista valinta
Korkeus10.7 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.7.7 "
TyyppiRumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OilSafe 101005 -nestesäiliö on helposti kuljettava yksikkö, joka on ihanteellinen teollisuuden nesteiden varastointiin valmistus- ja autotehtaissa.

Ominaisuudet:

  • OilSafe 101005 -nestesäiliössä on kevyt HDPE-rakenne, joka tarjoaa parannetun lujuuden.
  • Sen sivulla on asteikko nesteen helppoon mittaamiseen 1-5 litraa.
  • Tässä puoliläpinäkyvässä astiassa on leveä kaula-aukko nopeaa kaatamista ja helppoa puhdistamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • OilSafe Utility Lids: Näitä kansia voidaan käyttää tämän säiliön kanssa nesteen saastumisen välttämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on asteikon merkintäporras?

A. 0.5 litraa/litra.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoKorkeusMateriaaliHinta
OIL SAFE 101002 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 2L | AD2MCP 3REL2 101002Poista valinta2L8.7 "HDPE-
Tarjouspyyntö
OIL SAFE 101003 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 3L | AD2MCQ 3REL3 101003Poista valinta3L10.6 "HDPE€39.56
OIL SAFE 101010 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 10L | AD2MCT 3REL5 101010Poista valinta10L13.7 "HDPE€102.91
OIL SAFE LST2310 Nesteen säilytysastia, annostelija, 250 L Tilavuus, 31.5 tuumaa Korkeus | CJ2FTV 55WF10 LST2310----€11,827.88
OIL SAFE LST5310 Nesteen säilytysastia, annostelija, 500 L Tilavuus, 62.5 tuuman korkeus | CJ2FTW 55WF11 LST5310----€14,192.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL SAFE 101005 Nesteen säilytysastiarumpu, HDPE, 5L
€41.75 / yksikkö