Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCP210-115D1 asennettu kuulalaakeri 1-15 / 16 tuuman reikä | AE7PPV 5ZUH2

NTN UCP210-115D1 asennettu kuulalaakeri 1-15/16 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7PPV Malli: UCP210-115D1Ristiviite: 5ZUH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko5 / 8 "
Pora Dia.1-15 / 16 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus7,900 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus6.25 "
Asennuspinta akselin keskelle2.25 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus8.125 "
kokonaisleveys2.375 "
Staattinen kantavuus5,220 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin aukon kokoPultin kokokokonaisleveysStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusHinta
NTN UCP201-008D1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb1 / 2 "2,890 lb3.75 "€100.28
NTN UCP202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb3.75 "€102.51
NTN UCP204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb3 / 4 "2,890 lb3.75 "€90.33
NTN UCP205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb4.125 "€115.36
NTN UCP205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb1"3,150 lb4.125 "€97.23
NTN UCP206-102D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 8 tuuman reikä | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb1.125 "4,400 lb4.75 "€136.24
NTN UCP206-103D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb1.187 "4,400 lb4.75 "€112.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCP210-115D1 asennettu kuulalaakeri 1-15/16 tuuman reikä
€233.80 / yksikkö