OIL-DRI L90909 imukykyinen sukkaöljy, vain 18 tuuman pituus PK20 | AH9VAH 44Z108

OIL-DRI L90909 imukykyinen sukkaöljy, vain 18 tuuman pituus PK20

Varastossa
Tuote: AH9VAH Malli: L90909Ristiviite: 44Z108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriValkoinen
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus1 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.427
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90726 imukykyinen sukka harmaa 6 gallonaa 84 tuuman pituus 4 kpl AB7ZXJ 24X076 L90726Harmaa3"Yleinen / Huolto7ft.Sekoitettu6 gal.€6.00
OIL-DRI L90824 imukykyinen sukka 10 gallonaa 48 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB7ZXL 24X078 L90824Naamiointi3"Yleinen / Huolto4ft.Sekoitettu10 gal.€95.17
OIL -DRI L90790 Imukykyinen sukka, 48 "pituus, harmaa - 12 kpl: n pakkaus | AE6KYU 5TR11 L90790Harmaa3"Yleinen / Huolto4ft.polypropeeni12 gal.€100.96
OIL-DRI L90792 absorboiva sukka 10 gallonaa 120 tuuman pituinen pakkaus 4 | AE6KYV 5TR13 L90792Harmaa3"Yleinen / Huolto10ft.polypropeeni10 gal.€90.88
OIL-DRI L90891 Absorbent Sock Universal / hazmat - Pakkaus 12 | AE6KZA 5TR25 L90891Keltainen3"Kemikaali / Hazmat4ft.Polyeteeni absorboi happoja ja emäksiä hajoamatta12 gal.€140.79
OIL-DRI L90898 imukykyinen sukka 48 tuuman pituus 3 tuuman halkaisija - pakkaus 12 | AE6KZC 5TR29 L90898Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy4ft.polypropeeni12 gal.€144.90
OIL-DRI L90312 Imukykyinen sukka 15 gallonaa 10 jalkaa PK6 AG9LVK 20UP99 L90312Harmaa3"Yleismaailmallinen10ft.-15 gal.€108.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90909 imukykyinen sukkaöljy, vain 18 tuuman pituus PK20
€196.90 / yksikkö