OIL-DRI L90688 Spill Kit 12 gallonan yleinen vetonauhalaukku | AE6KYQ 5TR07

OIL-DRI L90688 Spill Kit 12 gallonan yleiskäyttöinen vetonauhalaukku

Varastossa
Tuote: AE6KYQ Malli: L90688Ristiviite: 5TR07

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vuotosarja
container TyyppiVedä jousipussi
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90426 Spill Kit 4 gallonaa öljyä vain vetoketjupussi | AB7ZXG 24X074 L90426Kirkas Ziplock-laukkuVain öljy / maaöljy4 gal.€90.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90688 Spill Kit 12 gallonan yleiskäyttöinen vetonauhalaukku
€169.12 / yksikkö