Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK7 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AD6WXF

APPROVED VENDOR 4CCK7 kuusioavaimen kyynärpää messinkiä 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WXF Malli: 4CCK7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kyynärpää
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 8 "
Pituus1.375 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.55 / 64 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK5 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/16 tuumaa x 1/8 tuumaa | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€29.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK6 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/8 tuuman Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "€22.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK8 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/4 tuuman Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€20.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK9 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€30.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK7 kuusioavaimen kyynärpää messinkiä 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa
€23.76 / yksikkö