OIL-DRI L90350 -kannettava öljypohjainen öljypohjainen öljypohja | AG9LVD 20UP93

OIL-DRI L90350 Kannettava vuotosarja Öljy-/öljypohjainen

Varastossa
Tuote: AG9LVD Malli: L90350Ristiviite: 20UP93

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vuotosarja
Värisininen
container TyyppiPyörälaatikko
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Absorboitu määrä / kg.50 gal.
PyörätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.155
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 50 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetHinta
OIL-DRI L90450 kannettava vuotosarja Chemical / Hazmat | AG9LVE 20UP94 L90450sininenKemiallinen, Hazmat€1,130.89
OIL-DRI L90550 kannettava vuotosarja Universal / huolto | AG9LVF 20UP95 L90550KeltainenYleismaailmallinen€1,031.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90350 Kannettava vuotosarja Öljy-/öljypohjainen
€1,038.91 / yksikkö