Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS SPX8200 Compact Bench Scale, 8, 200 G Capacity, 1 G Scale Graduations | CN9KDQ 49WA19

OHAUS SPX8200 kompakti penkkivaaka, 8, 200 G Kapasiteetti, 1 G Asteikko

Varastossa
Tuote: CN9KDQ Malli: SPX8200Ristiviite: 49WA19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
Kompakti OHAUS V31XH402 -penkivaaka 0.88185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDQ 15X650 Aukioloaika:0.88185 lb0.00005 lb9 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€1,160.50
OHAUS V31X501 Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 1.1 paunan korkki | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb0.0005 lb10 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€672.77
Kompakti OHAUS V31XH4 -penkivaaka 8.8185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDT 15X652 Aukioloaika:8.8185 lb0.002 lb11 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€1,209.86
OHAUS V31X3N Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 6.6 paunan korkki | AA7GDU 15X653 Aukioloaika:6.6 lb0.005 lb12 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€753.97
Kompakti OHAUS V31X6N -penkivaaka 13.225 Lb. Kapasiteetti | AA7GDV 15X654 Aukioloaika:13.225 lb0.005 lb13 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€813.07
OHAUS 30430058 Kompakti penkkivaaka, 1 600 G Kapasiteetti, 0.01 G Vaaka Asteikko | CN9KCT 54YT26 30430058-----€1,652.18
OHAUS 30429846 Kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 120 G, 0.0001 G asteikot | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,099.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS SPX8200 kompakti penkkivaaka, 8, 200 G Kapasiteetti, 1 G Asteikko
€550.07 / yksikkö