Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 Flat Washer, M8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 16mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRN 36RL28

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 litteä aluslevy, M8 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 16 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRN Malli: FB3MWASH8P100Ristiviite: 36RL28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM8
Luokka316
Sisällä Dia.8.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.16 mm
Pakkauksen paino0.47
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus1.6mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 litteä aluslevy, M8 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 16 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€72.40 /pakkaus