Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kompakti OHAUS V31X6N -penkivaaka 13.225 Lb. Kapasiteetti | AA7GDV 15X654

OHAUS V31X6N kompakti penkkivaaka 13.225 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7GDV Malli: V31X6NRistiviite: 15X654
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
€813.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus (5 yksikköä), punnitusprosentti, ominaispaino
Koko13.225 lb
YhteysportitEi eristetty
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLCD-näyttö valkoisella LED-taustavalolla
asteikko0.005 lb
KoteloRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus12 4 / 5 "
kokonaisleveys10 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde13 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen
Pinnan syvyyden punnitseminen6-1 / 5 "
Pinnan leveyden punnitseminen5 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)32.49
Laivan leveys (cm)25.2
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
Kompakti OHAUS V31XH402 -penkivaaka 0.88185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDQ 15X650 Aukioloaika:0.88185 lb0.00005 lb9 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€1,160.50
OHAUS V31X501 Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 1.1 paunan korkki | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb0.0005 lb10 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€672.77
Kompakti OHAUS V31XH4 -penkivaaka 8.8185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDT 15X652 Aukioloaika:8.8185 lb0.002 lb11 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€1,209.86
OHAUS V31X3N Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 6.6 paunan korkki | AA7GDU 15X653 Aukioloaika:6.6 lb0.005 lb12 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€753.97
OHAUS 30430058 Kompakti penkkivaaka, 1 600 G Kapasiteetti, 0.01 G Vaaka Asteikko | CN9KCT 54YT26 30430058-----€1,652.18
OHAUS 30429846 Kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 120 G, 0.0001 G asteikot | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,099.40
OHAUS RC41M15 Kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, 0.5 G vaaka Asteikko | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----€1,469.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS V31X6N kompakti penkkivaaka 13.225 Lb. Kapasiteetti
€813.07 / yksikkö