OHAUS EX124N / AD Analytical Balance Digital 120g | AG9FEY 19ZD54

OHAUS EX124N/AD digitaalinen analyyttinen vaaka 120g

Varastossa
Tuote: AG9FEY Malli: EX124N/ADRistiviite: 19ZD54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,134.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC
Koko120g
YhteysportitRS-232, USB, Ethernet
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVGA-kosketusnäyttö
asteikko0.0001g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus13 25 / 32 "
Kokonaispituus15 15 / 32 "
kokonaisleveys9 1 / 16 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde100/240 VAC, 47-63 Hz
AlaluokkaAnalyyttinen tasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen3.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5256
Laivan korkeus (cm)55.09
Laivan pituus (cm)38.51
Laivan leveys (cm)55.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeSovellustilatKokoYhteysportitnäyttöKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
OHAUS EX124 / AD Analytical Balance Digital 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47-63 HzPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA-kosketusnäyttö13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€6,694.30
OHAUS EX224 / AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47-63 HzPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA-kosketusnäyttö13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,343.52
OHAUS EX324/AD Analyyttinen vaaka, digitaalinen, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47-63 HzPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA-kosketusnäyttö13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,371.76
OHAUS EX224N / AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47-63 HzPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA-kosketusnäyttö13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,297.43
OHAUS EX324N / AD Analytical Balance Digital 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47-63 HzPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, dynaaminen / eläinpunnitus, täyttö, summaus, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA-kosketusnäyttö13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€9,174.27
OHAUS AX124 Analyyttinen vaaka-asteikko Digital 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100--240 VAC, 0.3A, 50/60 HzPunnitus, osien laskenta, punnitusprosentti, tarkistuspunnitus, dynaaminen punnitus, formulaatio, tiheyden määrittäminen, summaus, näytön pito120gRS-232, USBnestekidenäyttö13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,384.45
OHAUS AX124 / E Analyyttinen vaaka-asteikko Digital 0.0001g | AH7HJT 36TW26 AX124 / E100--240 VAC, 0.3A, 50/60 HzPunnitus, osien laskenta, punnitusprosentti, tarkistuspunnitus, dynaaminen punnitus, formulaatio, tiheyden määrittäminen, summaus, näytön pito120gRS-232, USBnestekidenäyttö13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€3,791.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS EX124N/AD digitaalinen analyyttinen vaaka 120g
€7,134.70 / yksikkö